Motion
7010S
Base indicatrice rectangulaire magnétique avec tige et bras de tige, longueur de tige : 165mm, diamètre de tige : 10mm
N° D’ARTICLE MI01582665
N° MFR7010S
Prix477.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Base indicatrice rectangulaire magnétique avec tige et bras de tige, longueur de tige : 165mm, diamètre de tige : 10mm
N° D’ARTICLE MI01582665
N° MFR7010S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix477.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la base
    55 mm
  • Longueur de la base
    58 mm
  • Largeur de la base
    50 mm
  • Diamètre de serrage
    8 mm
  • Longueur totale
    232 mm
  • Diamètre du poteau
    12 mm
  • Hauteur du poteau
    177 mm
  • Diamètre de la tige
    10 mm
  • Longueur de la tige
    165 mm

Détails

  • Style de bras
    Tige et tige
  • Type de pièce jointe
    Magnétique
  • Type de base
    Rectangulaire
  • Comprend
    Col 02AZC291
  • Comprend la base
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT 7010S-10 MAG