Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.5 mm, 1/4 po, 1/8 po, 2.5 mm, 2 mm, 3/16 po, 3/32 po, 3 mm, 4 mm, 5/32 po, 5/64 po, 5 mm, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
- Taille hexagonale maximale5/32 po, 5 mm
- Taille hexagonale minimale1.5 mm, 5/64 po
Détails
- Extrémité sphériqueExtrémité droite
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Style de conduiteHexagonales
- Revêtement de finitionProGuard
- Style de poignéePoignée Gorilla
- MatérielAcier
- Non magnétiqueNon magnétique
- Non étincelantSans étincelles
- Type d’ensembleEnsemble de clés pliantes