Motion
61519
Bague de serrage sans clé à écrou de collet - Série Trantorque S, 1.5000 po DI, 2.3750 po DE, 1.5000 po LTB
N° D’ARTICLE MI01607273
N° MFR61519
Prix240.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à écrou de collet - Série Trantorque S, 1.5000 po DI, 2.3750 po DE, 1.5000 po LTB
N° D’ARTICLE MI01607273
N° MFR61519
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
Prix240.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Pression de contact du moyeu
    +13303 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po
  • Poussée transmise maximale
    6849 lb
  • Longueur montable
    1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3750 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Pression de contact de l’arbre
    +21063.08 psi

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345122962
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    428 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    Trantorque S
  • CUP_NON
    662345003926

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2 TRANTORQUE COURT 6940400