Motion
Nettoyant pour pièces de frein Brakleen à faible teneur en COV 14oz

CRC INDUSTRIES
Brakleen Brake Parts Cleaner Low VOC 14oz

Liquide pour freins et pièces automobiles CRC - Liquide, transparent, aérosol
N° D’ARTICLE MI01633424
N° MFRBrakleen Brake Parts Cleaner Low VOC 14oz
Prix7.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Brakleen Brake Parts Cleaner Low VOC 14oz

Liquide pour freins et pièces automobiles CRC - Liquide, transparent, aérosol
N° D’ARTICLE MI01633424
N° MFRBrakleen Brake Parts Cleaner Low VOC 14oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    133°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 20 onces
  • Point de congélation
    -196°F
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.7845
  • Contenu en COV
    43.8
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Apparence
    Liquide transparent
  • Type de fluide automobile
    Liquide pour freins et pièces
  • Couleur
    Transparent
  • Type de contenant
    Aérosol
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    0 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    078254050843
  • Répond aux normes de l’industrie par
    OSHA
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Solvant
  • CUP_NON
    078254050843

Aperçu

Description du fabricant
05084 NETTOYAGE DES PIÈCES DE FREIN SANS CHLORE AER20OZ
  • Nettoie rapidement et sèche rapidement
  • Ne laisse aucun résidu
  • Fonctionne sans démontage
  • Formule à faible teneur en COV
  • Réservé à la vente en Californie, au Colorado, au Connecticut, au Dakota du Nord, au Maryland, au NH, à l’IR, dans certaines régions de l’UT