Motion
HMV 30E

SKF
HMV 30E

Écrou hydraulique de roulement - Montage du manchon adaptateur, diamètre 146.1 mm, diamètre extérieur 220 mm, largeur 46 mm, longueur de course 5 mm
N° D’ARTICLE MI01646555
N° MFRHMV 30E
Prix4,468.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HMV 30E

Écrou hydraulique de roulement - Montage du manchon adaptateur, diamètre 146.1 mm, diamètre extérieur 220 mm, largeur 46 mm, longueur de course 5 mm
N° D’ARTICLE MI01646555
N° MFRHMV 30E
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
Prix4,468.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    220 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    5 mm
  • Taille du filetage
    M 150x2
  • Poids
    17.65 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577014221
  • Surface maximale du piston
    7500 mm2
  • Type de produit
    Écrous hydrauliques de roulement
  • CUP_NON
    7316577014221

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU HYDRAULIQUE HMV30E , SÉRIE E

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like