Motion
10UCBN2A45.N

FALK
10UCBN2A45.N

5:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur en ligne
N° D’ARTICLE MI01646827
N° MFR10UCBN2A45.N
Prix17,199.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN2A45.N

5:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur en ligne
N° D’ARTICLE MI01646827
N° MFR10UCBN2A45.N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17,199.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    250 N-m;2212.69
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    25 mm
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Ratio réel
    4.71:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    2212.69 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN2A45.N ULTRAMITE 42.70:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté