Motion
13V4B
Poulie tendeur à courroie en V - Section 3V , 1 rainure, 0.6350 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI01672256
N° MFR13V4B
Prix75.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur à courroie en V - Section 3V , 1 rainure, 0.6350 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI01672256
N° MFR13V4B
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
Prix75.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Diamètre à l’alésage
    0.6350 po
  • Largeur de la face
    0.5625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7200 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po

Détails

  • Type de fermeture de roulement
    Scellé
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures de courroie
    1
  • Nombre de rainures
    1
  • Type de produit
    Poulies tendeurs à courroie en V
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériau de la poulie
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulement à une bille
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
13V4B PULLEY DE LA GLISSIÈRE