Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 04850  950 TRANSPARENT 1 PO X60YD  5.0 MIL

3M
04850 ADHESIVE TRANSFER TAPE 950 CLEAR 1"X60YD 5.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 950, transparent, 1 po x 60 vg, 5 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI01696143
N° MFR04850 ADHESIVE TRANSFER TAPE 950 CLEAR 1"X60YD 5.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04850 ADHESIVE TRANSFER TAPE 950 CLEAR 1"X60YD 5.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 950, transparent, 1 po x 60 vg, 5 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI01696143
N° MFR04850 ADHESIVE TRANSFER TAPE 950 CLEAR 1"X60YD 5.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    0.005 po
  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur de la doublure
    0.004 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    75 (acier) oz
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft densifié
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200048500
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +250 °F
  • CUP_NON
    00021200048500

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 04850 TRANSPARENT 950
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de transfert adhésif de 5.0 mils. Doublure en papier kraft densifié de 60 lb. Pour une grande variété de matériaux. Adhésif acrylique haute résistance 300 . Approuvé UL. Conforme à la spécification MIL-P-19834B du gouvernement américain, modification 1.
  • Bonne résistance aux rayons UV. Bonne résistance aux produits chimiques. Idéal pour les matériaux à énergie de surface élevée (HSE) et à faible énergie de surface (LSE).
  • Utilisé comme ruban de transfert à usage général pour une variété d’applications minces et à haute adhérence. Idéal pour une grande variété de matériaux similaires et dissemblables où un adhésif agressif avec une adhérence initiale élevée est souhaité. Épissure de pellicule, de feuilles d’aluminium, de tissus. Mousses, photos, tissus, plaques signalétiques en métal ou en plastique laminés.
  • Version plus épaisse de 927