Motion
04028 SCOTCH-BRITE 7448 6 PO X9 PO / 254 MM

3M
04028 SCOTCH-BRITE ULTRA FINE HAND PAD 7448 6"X9"

Scotch-Brite™ Tampon ultra fin pour les mains 7448, 6 po x 9 po, 20 tampons par boîte 3 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI01696362
N° MFR04028 SCOTCH-BRITE ULTRA FINE HAND PAD 7448 6"X9"
Prix2.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04028 SCOTCH-BRITE ULTRA FINE HAND PAD 7448 6"X9"

Scotch-Brite™ Tampon ultra fin pour les mains 7448, 6 po x 9 po, 20 tampons par boîte 3 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI01696362
N° MFR04028 SCOTCH-BRITE ULTRA FINE HAND PAD 7448 6"X9"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Grade
    Ultra fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500123247
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011040283
  • Couleur du porte-tampon
    Gris
  • Types de produits
    Coussin pour les mains
  • CUP_NON
    00048011040288

Aperçu

Description du fabricant
COUSSIN POUR LES MAINS ULTRA FIN 04028 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’action de finition ultra fine surpasse la laine d’acier pour le nettoyage, le mélange, la préparation et la finition du métal, du bois, des plastiques et des composites
  • Fonctionne comme la laine d’acier de catégorie 00 sans déchiquetage, rouille ou éclatement
  • Le tampon s’adapte aux surfaces irrégulières et pénètre dans les coins sans perdre de performance
  • Nettoie le métal, les composites et autres matériaux sans modifier le matériau de base
  • La toile non tissée résistante à la charge et à la chaleur offre une finition uniforme pendant toute la durée de vie du tampon