Motion
TAMPON POUR LES MAINS DE MÉLANGE SCOTCH-BRITE MOYEN 65056 6 PO X9 PO 7446

3M
65056 6"X9"S MED SCOTCH-BRITE BLENDING HAND PAD 7446

Scotch-Brite™ Tampon manuel de mélange 7446, 6 po x 9 po, S MED, 20 tampons par boîte, 2 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI01696365
N° MFR65056 6"X9"S MED SCOTCH-BRITE BLENDING HAND PAD 7446
Prix5.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
65056 6"X9"S MED SCOTCH-BRITE BLENDING HAND PAD 7446

Scotch-Brite™ Tampon manuel de mélange 7446, 6 po x 9 po, S MED, 20 tampons par boîte, 2 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI01696365
N° MFR65056 6"X9"S MED SCOTCH-BRITE BLENDING HAND PAD 7446

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500301025
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011650567
  • Couleur du porte-tampon
    Gris
  • Types de produits
    Coussin pour les mains
  • CUP_NON
    00048011650562

Aperçu

Description du fabricant
MÉLANGE MD SCOTCH-BRITE 65056 6 POX9 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilitaire universel pour le mélange et la finition à la main des métaux, du bois et d’autres matériaux
  • Matériau adaptable qui mélange les rayures sur les surfaces irrégulières sans altérer la pièce
  • Offre une performance similaire à celle de la laine d’acier de catégorie 3 sans déchiquetage, rouille ou éclatement
  • Efficace pour les applications de travail du bois pour mettre en valeur, préparer la peinture, poncer le scellant et poncer entre les couches
  • La construction non tissée et les minéraux abrasifs offrent une coupe uniforme pendant toute la durée de vie du tampon réutilisable
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon