Motion
19677 ROULEAU D'ÉBARBAGE LÉGER SCOTCH-BRITE 3"X30' A VFN

3M
19677 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING ROLL 3"X30' A VFN

Scotch-Brite™ Rouleau d’ébarbage léger, LD-RL, A/O très fin, 3 po x 30 pi, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696583
N° MFR19677 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING ROLL 3"X30' A VFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19677 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING ROLL 3"X30' A VFN

Scotch-Brite™ Rouleau d’ébarbage léger, LD-RL, A/O très fin, 3 po x 30 pi, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696583
N° MFR19677 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING ROLL 3"X30' A VFN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 pi
  • Largeur totale
    3 po
  • Longueur du rouleau
    30 pi
  • Largeur du rouleau
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500125598
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011196770
  • CUP_NON
    00048011196770

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU D’ÉBARBAGE LÉGER 19677 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le rouleau de feuilles très fin et durable est idéal pour l’ébarbage, le nettoyage et la finition légers
  • conformabilité modérée et résistance à l’usure des toiles denses
  • La construction à toile ouverte résiste au chargement et produit des finitions uniformes
  • La feuille non tissée conditionne les surfaces sans affecter la géométrie de la pièce
  • La construction en filet ouvert résistant à la charge et l’excellente durabilité offrent une utilisation prolongée
  • Les feuilles peuvent être coupées à partir du rouleau pour s’adapter à l’application
  • Les feuilles peuvent être dimensionnées pour une utilisation sur une ponceuse alternative
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon