Motion
Nettoyant et protecteur de contact 10oz

CRC INDUSTRIES
Contact Cleaner & Protectant 10oz

Nettoyant et protecteur pour contact, 10 oz liq.
N° D’ARTICLE MI01756185
N° MFRContact Cleaner & Protectant 10oz
Prix30.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Contact Cleaner & Protectant 10oz

Nettoyant et protecteur pour contact, 10 oz liq.
N° D’ARTICLE MI01756185
N° MFRContact Cleaner & Protectant 10oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    118°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Point de congélation
    -245°F
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    0.667
  • Contenu en COV
    71.5

Détails

  • Type de base
    Distillat de pétrole/alcool/silicone
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Résistance diélectrique
    350 V
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    0 °F
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Normes de l’industrie respectées
    NSF H2 Rég # 017389
  • Valeur en Ko
    27
  • Numéro CUP du fabricant
    078254031408
  • Répond aux normes de l’industrie par
    NSF
  • Types de produits
    Nettoyant de contact
  • Propulseur
    Hydrocarbure
  • Méthode de retrait
    Essences minérales
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Solvant doux
  • CUP_NON
    078254031408

Aperçu

Description du fabricant
03140 NETTOYANT DE CONTACT ET PROT AER10OZ
  • Empêche la corrosion et protège avec un film de silicone non durcissant
  • Sans danger pour la plupart des plastiques
  • Non corrosif et non tachant
  • Homologué NSF K2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon