Motion
NAL5000-N06-1

SMC CORP OF AMERICA
NAL5000-N06-1

Lubrificateur d'air à haut débit - 3/4 NPT, cuve en plastique, débit : 247 pi3/min
N° D’ARTICLE MI02006278
N° MFRNAL5000-N06-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAL5000-N06-1

Lubrificateur d'air à haut débit - 3/4 NPT, cuve en plastique, débit : 247 pi3/min
N° D’ARTICLE MI02006278
N° MFRNAL5000-N06-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    50
  • Hauteur totale
    13.23 po
  • Longueur totale
    4.17 po
  • Poids
    2.38 lb

Détails

  • Capacité de la cuvette
    34 oz
  • Matériau de la cuvette
    Plastique
  • Options de bol
    Garde
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit maximum
    247 pcm
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)

Aperçu

Description du fabricant
NAL5000-N06-1 LUBRIFICATEUR 3/4" NPT 37

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté