Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée/du corps23/32 po
- Longueur totale5-1/16 po
- Diamètre du point1/4 po
- Poids0.20 lb, 0.2
Détails
- AutomatiqueAutomatique
- Style poignée/corpsRonde
- Ajustabilité de l’impactImpact réglable
- Numéro de catalogue du fabricant56757
- Page de produit du fabricant
- Matériau du pointAcier
- Point remplaçablePoint remplaçable