Motion
27-12
Intérieur de l’étrier, plage de mesure : maximum de 16 po, longueur de jambe : 12 po, mécanisme à ressort : aucun, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02046387
N° MFR27-12
Prix205.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Intérieur de l’étrier, plage de mesure : maximum de 16 po, longueur de jambe : 12 po, mécanisme à ressort : aucun, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02046387
N° MFR27-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix205.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la jambe
    12 po
  • Poids
    1.80 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    50196
  • Matériel
    Acier
  • Mesure maximale
    16 po
  • Plage de mesure
    Maximum de 16 po
  • Mécanisme du ressort
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
27-12 ÉTRIER À JOINT FERME, 12 PO (300MM),
  • Le joint amélioré est conçu pour que la tension puisse être ajustée au besoin
  • Une fois le réglage effectué, la tension ne changera pas avec l’ouverture et la fermeture des pieds