Motion
117D
Poinçon central - 5/32 po de diamètre de pointe, 4 po de longueur totale, style poignée ronde/corps, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI02046574
N° MFR117D
Prix19.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçon central - 5/32 po de diamètre de pointe, 4 po de longueur totale, style poignée ronde/corps, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI02046574
N° MFR117D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    25/64 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre du point
    5/32 po
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Automatique
    Non automatique
  • Style poignée/corps
    Ronde
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50486
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau du point
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
POINÇON CENTRAL 117D , TIGE RONDE, 4" (100
  • Acier spécialement sélectionné, durci et correctement trempé
  • Bien proportionné
  • Poignée moletée pour les doigts
  • Les pointes sont mises à la terre à l’angle approprié pour assurer un service maximal et les pointes sont centrées avec précision