Motion
136
Niveau d’essence de test croisé, niveau Méthode : flacon, longueur : 2-3/4 po, 70mm po, flacons : 2, couleur : noir
N° D’ARTICLE MI02046621
N° MFR136
Prix111.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Niveau d’essence de test croisé, niveau Méthode : flacon, longueur : 2-3/4 po, 70mm po, flacons : 2, couleur : noir
N° D’ARTICLE MI02046621
N° MFR136

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix111.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-3/4 po, 70 mm
  • Largeur
    2-3/4 po, 70 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Type de niveau
    Niveau de test croisé
  • Méthode de nivellement
    Flacon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50572
  • Page de produit du fabricant
  • Surface fraisée
    Non moulu
  • Nombre de flacons
    2
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
136 NIVEAU D' TEST CROSS , 2 3/4" X 2 3/4" (