Spécifications
Dimensions
- Plage de mesure métrique0.5 à 11.5 mm
- Tailles dans l’ensemble0.5 mm, 0.75 mm, 1.1 mm, 1.25 mm, 1.5 mm, 1.75 mm, 10.5 mm, 10 mm, 11.5 mm, 11 mm, 1 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3.5 mm, 3 mm, 4.5 mm, 4 mm, 5.5 mm, 5 mm, 6.5 mm, 6 mm, 7.5 mm, 7 mm, 8.5 mm, 8 mm, 9.5 mm, 9 mm
Détails
- Dispositif de verrouillageDispositif de verrouillage inclus
- Numéro de catalogue du fabricant50591
- Nombre de lames28
Aperçu
- Déterminez rapidement l’inclinaison de différents filets
- Boîtier en acier substantiel avec un certain nombre de feuilles pliantes aux deux extrémités, chaque feuille ayant des dents correspondant à un pas défini, marquées sur chaque feuille
- V, Fils National 60° américain unifié
- Filetages Whitworth Standard 55°
- Filetages de la norme métrique internationale 60°