Spécifications
Dimensions
- Diplôme0.05 mm, 1/1000 po
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant51292
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Plage de mesure0.01 à 0.15 po
Aperçu
- Mesure la taille des trous et des fentes
- Acier à outils de qualité
- Aminci avec précision sur toute sa longueur pour mesurer rapidement et facilement la largeur des fentes, etc.
- Bien qu’un peu cher, cet outil peut et a été utilisé comme cale de précision
- 7/16 po (11 mm) de largeur par 6-1/4” po (160 mm) de longueur