Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base2-1/2 po
- Diplôme0.001 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Précision±0.0001 po
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- ComprendContre-écrou moleté de type anneau
- Numéro de catalogue du fabricant52115
- Page de produit du fabricant
- Mesure maximale3 po
- Type de mesureMécanique
- Mesure minimale0 po
- Nombre de tiges3
- Type de tigeNon rotatif
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- Cote de résistance à l’eauAucun
Aperçu
- La profondeur des trous, des fentes, des épaules et des saillies peut être mesurée à 0,001 po ou 0.01 mm
- La forme de la base positionnera automatiquement les doigts afin que la base soit facilement maintenue en place pour mesurer la stabilité
- Vis de précision mises à la terre et chevauchées
- Les bases et les tiges sont durcies, meulées et chevauchées pour une précision permanente
- Les surfaces de lecture ont un fini chromé satiné qui résiste à la rouille et offre un arrière-plan antireflet pour les lignes et les figures nettes
- Tiges de mesure réglables
- Réglage rapide et facile
- Combinaison de cliquet et de vitesse pour une pression uniforme et un réglage plus rapide
- Écrou autobloquant de type anneau pour un verrouillage rapide et sûr