Motion
445BZ-3RL

L S STARRETT
445BZ-3RL

Micromètre de profondeur mécanique - Calibre, Plage : 0 po à 3 po, Précision : ±0.0001 (tête)", ±0.0002 (tige)", Base 4 po
N° D’ARTICLE MI02047351
N° MFR445BZ-3RL
Prix786.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
445BZ-3RL

Micromètre de profondeur mécanique - Calibre, Plage : 0 po à 3 po, Précision : ±0.0001 (tête)", ±0.0002 (tige)", Base 4 po
N° D’ARTICLE MI02047351
N° MFR445BZ-3RL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix786.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    4 po
  • Diplôme
    0.001 po
  • Diamètre de la tige
    5/32 po

Détails

  • Précision
    ±0.0001 (tête) po, ±0.0002 (tige) po
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Contre-écrou moleté de type anneau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52220
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    3 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure minimale
    0 po
  • Nombre de tiges
    3
  • Type de tige
    Non rotatif
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE PROFONDEUR DE 445BZ-3RL MICROMÈTRES