Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame4-1/2 po
- Largeur de lame1/2 po
- Épaisseur0.0015 po, 0.002 po, 0.003 po, 0.004 po, 0.006 po, 0.008 po, 0.01 po, 0.02 po, 0.03 po, 0.04 po, 0.075 po, 0.1 po, 0.2 po
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Type de lameDroit
- Impériale ou métriqueImpériale
- Jauge ou ensemble individuelDéfinir
- Numéro de catalogue du fabricant52464
- Page de produit du fabricant
- Plage de mesure0.0015 à 0.2 po
- Nombre de lames13
Aperçu
- Feuilles en acier trempé de la meilleure qualité, finies avec soin pour corriger l’épaisseur, testées individuellement et marquées avec l’épaisseur
- Dispositif de verrouillage sur la plupart des jauges permettant de verrouiller solidement une ou plusieurs feuilles en position
- Laisse facilement retiré ou remplacé
- Boîtier robuste en acier qui protège les feuilles
- Utilisé dans la fabrication et l’entretien d’équipements automobiles, d’aviation, diesel et agricoles, ainsi que dans les travaux de gabarit, d’installations fixes, de jauges et d’essais
- Particulièrement utile pour ajuster les poussoirs, les bougies d’allumage, les points de distribution, vérifier le jeu des roulements et des engrenages, les positions des raccords, les bagues et les goupilles, et les fentes étroites de jauge