Motion
467M
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Jeu, longueur de lame de 12.7 mm, plage de 0.04 à 5 mm, 13 lames
N° D’ARTICLE MI02047431
N° MFR467M
Prix296.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Jeu, longueur de lame de 12.7 mm, plage de 0.04 à 5 mm, 13 lames
N° D’ARTICLE MI02047431
N° MFR467M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix296.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12.7 mm
  • Largeur de lame
    114 mm
  • Épaisseur
    0.04 mm, 0.05 mm, 0.06 mm, 0.07 mm, 0.08 mm, 0.15 mm, 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Type de lame
    Droit
  • Impériale ou métrique
    Métrique
  • Jauge ou ensemble individuel
    Définir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52465
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de mesure
    0.04 à 5 mm
  • Nombre de lames
    13

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE D’ÉPAISSEUR 467M , 0,0.04-5.0MM PLAGE,