Motion
491-12-4R

L S STARRETT
491-12-4R

Écarteur - Plage de mesure : 180°, Longueur de lame : 12 po, Réversible, Style de rapporteur : biseau
N° D’ARTICLE MI02047463
N° MFR491-12-4R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
491-12-4R

Écarteur - Plage de mesure : 180°, Longueur de lame : 12 po, Réversible, Style de rapporteur : biseau
N° D’ARTICLE MI02047463
N° MFR491-12-4R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Graduation de la lame
    1/16 po, 1/32 po, 1/64 po, 1/8 po
  • Longueur de lame
    12 po
  • Plage de mesure
    180 °
  • Poids
    1.40 lb

Détails

  • Revêtement de finition de lame
    Simple
  • Style de graduation de la lame
    4R
  • Revêtement de finition de tête
    Rides noires
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52521
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Fonte, acier
  • Style rapporteur
    Biseau
  • Réversible
    Réversible
  • Fonction de l’outil
    Outil complet

Aperçu

Description du fabricant
491-12-4R RAPPORTEUR DE BISEAU, 12", 4R GRA