Motion
555C
Tournevis - TiP à fente, 3-3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02047487
N° MFR555C
Prix40.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - TiP à fente, 3-3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02047487
N° MFR555C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de lame
    1.8 mm
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Forme de lame
    Hexagonales
  • Type de lame
    Hexagonales
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Nickel
  • Style de poignée
    Poignée en acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52552
  • Page de produit du fabricant
  • Style de buse
    À fentes

Aperçu

Description du fabricant
555C TOURNEVIS DE BIJOUTIER, 0,070" (1.8M