Spécifications
Dimensions
- Tailles des buses#0 (Phillips), 0.6 (Slotted) mm, 1 (Slotted) mm, 1.4 (Slotted) mm, 1.8 (Slotted) mm, 2 (Slotted) mm, 2.5 (Slotted) mm
- Poids0.40 lb
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionNickel
- Style de poignéeMoleté
- ComprendCas
- Numéro de catalogue du fabricant52566
- Page de produit du fabricant
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de tournevis7
- Style de busePhillips, à fentes