Motion
711GCSZ
Indicateur d’essai du dernier mot, blanc, Gradation : 0.001 po, Lecture : 0 à 15 à 0, Comprend 3 points de contact, 5/32 po Point de contact
N° D’ARTICLE MI02047753
N° MFR711GCSZ
Prix798.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Indicateur d’essai du dernier mot, blanc, Gradation : 0.001 po, Lecture : 0 à 15 à 0, Comprend 3 points de contact, 5/32 po Point de contact
N° D’ARTICLE MI02047753
N° MFR711GCSZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix798.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.035 po, 0.062 po, 0.12 po
  • Longueur du point de contact
    5/32 po
  • Lecture du cadran
    0 à 15 à 0

Détails

  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact inclus
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.001 po
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Comprend
    Support de friction universel avec tige
  • Points interchangeables
    Points interchangeables inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52943
  • Mesure maximale
    0.03 po
  • Mesure minimale
    0 po
  • Nombre de points de contact
    3

Aperçu

Description du fabricant
INDICATEUR À CADRAN 711GCSZ TERMINÉ AVEC TOUS LES