Motion
711LCSZ
Indicateur d’essai du dernier mot, blanc, Gradation : 0.0005 po, Lecture : 0 à 15 à 0, Comprend 3 points de contact, 5/32 po Point de contact
N° D’ARTICLE MI02047759
N° MFR711LCSZ
Prix816.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Indicateur d’essai du dernier mot, blanc, Gradation : 0.0005 po, Lecture : 0 à 15 à 0, Comprend 3 points de contact, 5/32 po Point de contact
N° D’ARTICLE MI02047759
N° MFR711LCSZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix816.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.035 po, 0.062 po, 0.12 po
  • Longueur du point de contact
    5/32 po
  • Lecture du cadran
    0 à 15 à 0

Détails

  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact inclus
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.0005 po
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Comprend
    Support de friction universel avec tige
  • Points interchangeables
    Points interchangeables inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52927
  • Mesure maximale
    0.03 po
  • Mesure minimale
    0 po
  • Nombre de points de contact
    3

Aperçu

Description du fabricant
INDICATEUR À CADRAN 711LCSZ TERMINÉ AVEC TOUS LES