Motion
659A
Base indicatrice rectangulaire magnétique avec tige et bras de tige, longueur de tige : 9-3/8 po, diamètre de tige : 3/4 po
N° D’ARTICLE MI02049733
N° MFR659A
Prix1,559.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Base indicatrice rectangulaire magnétique avec tige et bras de tige, longueur de tige : 9-3/8 po, diamètre de tige : 3/4 po
N° D’ARTICLE MI02049733
N° MFR659A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,559.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du poteau
    3/4 po
  • Hauteur du poteau
    9-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Longueur de la tige
    9-3/8 po

Détails

  • Style de bras
    Tige et tige
  • Type de pièce jointe
    Magnétique
  • Type de base
    Rectangulaire
  • Comprend
    Assemblage de poteau vertical
  • Comprend la base
    Inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    56687
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-INDICATEUR 659A AVEC 659G/659H/659J/