Motion
S816PC
Centre, goupille - Centre, goupille, poignée/style de corps moletée, diamètre maximal de poinçon 4 mm
N° D’ARTICLE MI02050022
N° MFRS816PC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Centre, goupille - Centre, goupille, poignée/style de corps moletée, diamètre maximal de poinçon 4 mm
N° D’ARTICLE MI02050022
N° MFRS816PC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du poinçon
    4 mm
  • Diamètre minimum du poinçon
    1.5 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Diamètre du poinçon
    1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm

Détails

  • Style poignée/corps
    Poignée moletée
  • Comprend
    Poinçons 816A/B/D
  • Numéro de catalogue du fabricant
    57078
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Non marquant
    Pas de marge
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de pointages
    5
  • Type de pointage
    Centre, broche

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE POINÇONS S816PC  : 1 CH. DE NOS. 8