Motion
K152
Châssis de scie à métaux haute tension à prise fermée - Châssis de réglage haute résistance, lame bimétallique unique
N° D’ARTICLE MI02050607
N° MFRK152
Prix57.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Châssis de scie à métaux haute tension à prise fermée - Châssis de réglage haute résistance, lame bimétallique unique
N° D’ARTICLE MI02050607
N° MFRK152

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    8, 10, 12 po
  • Hauteur
    1.5
  • Longueur
    5.9
  • Profondeur de la gorge
    3-3/4 po
  • Largeur
    17.5

Détails

  • Demandes
    Idéal pour la coupe de production sur une large gamme de métaux, pour les tubes muraux solides et épais
  • Matériau de la lame
    Bimétal
  • Lame(s) incluses
    Oui
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Style de cadre
    Robuste
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60134
  • Page de produit du fabricant
  • Types de produits
    Scie à métaux robuste

Aperçu

Description du fabricant
CHÂSSIS DE SCIE À MÉTAUX K152 , RÉGLAGE ROBUSTE
  • Cadres polyvalents et robustes qui acceptent les lames de 8 po, 10 po et 12 po
  • Les lames peuvent être montées dans l’une des quatre directions de coupe et sont tendues par un seul écrou à oreilles
  • Comprend une lame bimétallique