Motion
196MB1
Indicateur de cadran de piston arrière universel, jaune, Gradation : 0.02mm, Lecture : 0 à 100, Comprend 3 points de contact, Plage de mesure : 0mm à 5mm
N° D’ARTICLE MI02051382
N° MFR196MB1
Prix504.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Indicateur de cadran de piston arrière universel, jaune, Gradation : 0.02mm, Lecture : 0 à 100, Comprend 3 points de contact, Plage de mesure : 0mm à 5mm
N° D’ARTICLE MI02051382
N° MFR196MB1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix504.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Lecture du cadran
    0 à 100

Détails

  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact inclus
  • Couleur du cadran
    Jaune
  • Diplôme en composition
    0.02 mm
  • Impériale ou métrique
    Métrique
  • Comprend
    Adaptateur
  • Points interchangeables
    Points interchangeables non inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    65252
  • Mesure maximale
    5 mm
  • Mesure minimale
    0 mm
  • Nombre de points de contact
    3

Aperçu

Description du fabricant
INDICATEUR À CADRAN 196MB1 , 0-100 AVEC POINTS/A