Motion
RSC-C2060H-1R-10FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-C2060H-1R-10FT

Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2060 / 1-1/2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI02061372
N° MFRRSC-C2060H-1R-10FT
Prix13.97 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-C2060H-1R-10FT

Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2060 / 1-1/2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI02061372
N° MFRRSC-C2060H-1R-10FT
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
Prix13.97 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/8 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Résistance à la traction
    7030 lb
  • Poids
    0.98 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XS-127043-010
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas lourd
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • CUP_NON
    716647319046

Aperçu

Description du fabricant
RSC-C2060H-1R-10FT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer