Motion
Graisse diélectrique 10oz

CRC INDUSTRIES
Dielectric Grease 10oz

Graisse diélectrique, 10 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02073244
N° MFRDielectric Grease 10oz
Prix35.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Dielectric Grease 10oz

Graisse diélectrique, 10 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02073244
N° MFRDielectric Grease 10oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    118°F
  • Taille du conteneur
    10 oz
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Point de congélation
    -245°F
  • Hauteur
    7.75 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Grade NLGI
    2
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    0.646
  • Contenu en COV
    90.1
  • Poids
    0.91 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Apparence
    Pâte de gel translucide à opaque
  • Application
    Multi-usage
  • Type de base
    Silicone
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Résistance diélectrique
    13,960 V
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • Étanche les composants électriques et les connexions pour protéger contre les arcs électriques dus à l’humidité et à d’autres contaminants • Homologué NSF H1 pour le contact accidentel avec les aliments • Comprend un actionneur intégré bidirectionnel Perma-Lock® qui ne se détachera pas
  • Type de film
    Pâte de silicone non durcissante
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    20 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    078254030821
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -70 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à 400 °F
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Types de produits
    Graisse diélectrique de qualité alimentaire
  • Propulseur
    Hydrocarbure
  • Règlements
    Règlement 21 CFR 175.300 et 21 CFR 178-3570 de la FDA
  • Méthode de retrait
    Retirer avec des distillats de pétrole.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Solvant
  • Plage de température
    -70 à +400 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    078254030821
  • Température de travail
    -70 à 400°F

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE DIÉLECTRIQUE 03082 NON POLYMÉRISABLE AER10OZ
  • Imperméable aux composants électriques et aux connexions pour protéger contre les arcs électriques causés par l’humidité et d’autres contaminants
  • NSF H1 Enregistré pour le contact accidentel avec les aliments
  • Comprend un actionneur intégré bidirectionnel Perma-Lock® qui ne se détachera pas