Motion
Maillon de décalage RSC40-2

TSUBAKI (UST)
RSC40-2 Offset Link

Maillon de décalage - 40 / 1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI02106666
N° MFRRSC40-2 Offset Link
Prix44.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RSC40-2 Offset Link

Maillon de décalage - 40 / 1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI02106666
N° MFRRSC40-2 Offset Link
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
Prix44.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    4
  • Nombre de torons entre
    4
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    40
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039835505

Aperçu

Description du fabricant
40-2 C-LAMBDA LIEN OFFSET