Motion
PP206

NTN
PP206

Corps de palier à semelle - base à deux boulons, construction estampée, acier pressé
N° D’ARTICLE MI02115778
N° MFRPP206
Prix27.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PP206

Corps de palier à semelle - base à deux boulons, construction estampée, acier pressé
N° D’ARTICLE MI02115778
N° MFRPP206
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
Prix27.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    1.3125 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7500 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.0625 po, 1.2500 po, 1.1250 po, 1.1875 po, 30 mm
  • Hauteur
    1.7
  • Longueur
    4.9
  • Global Hauteur  
    2.6250 po
  • Global Longueur  
    4.5938 po
  • Global Largeur  
    1.4063 po
  • Poids
    0.37 lb, 0.5
  • Largeur
    5.3

Détails

  • Type de roulement compatible
    Balle
  • Revêtement de finition
    Oxyde de zinc
  • Construction du logement
    Estampage
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359156928
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    PP
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO

Aperçu

Description du fabricant
PP206 BLOC D’OREILLER