Motion
S00777
Pellicule sèche ou lubrifiant en poudre à usage général - bombe aérosol, 11 oz
N° D’ARTICLE MI02127962
N° MFRS00777
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pellicule sèche ou lubrifiant en poudre à usage général - bombe aérosol, 11 oz
N° D’ARTICLE MI02127962
N° MFRS00777

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Poids
    0.99 lb

Détails

  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    2-Methoxymethylethoxypropanol, carbonate de calcium, dioxyde de carbone, huile minérale, essences minérales, essences minérales 140-Flash, huile minérale paraffine
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.94
  • Plage de température
    -20 à +300 °F
  • Type
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
SC0777000 LUBRIFIANT EXTÉRIEUR À LONG TERME 16OZ
  • Un agent anticorrosion cireux formulé qui offre une excellente lubrification et une protection extérieure à long terme
  • Idéal pour l’imperméabilisation générale des véhicules, tant sous la carrosserie/châssis que dans les cavités intérieures de la carrosserie
  • La pellicule collante offre une excellente barrière contre le brouillard salin et l’humidité élevée
  • Fonctionne sur tous les métaux, le caoutchouc, le plastique et les surfaces peintes et constitue une excellente barrière dans les environnements très humides
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon