Motion
2142800000

MCGILL
2142800000

Suiveurs de cames plates et à engrenages CFD 1 1/2 - série CAMROL (CFD) pour service intensif, diamètre de rouleau de 1.5000 po, largeur de rouleau de 0.8750 po, diamètre de goujon de 0.2500 po, longueur de goujon de 1.5000 po, scellé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02134486
N° MFR2142800000
Prix86.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
2142800000

Suiveurs de cames plates et à engrenages CFD 1 1/2 - série CAMROL (CFD) pour service intensif, diamètre de rouleau de 1.5000 po, largeur de rouleau de 0.8750 po, diamètre de goujon de 0.2500 po, longueur de goujon de 1.5000 po, scellé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02134486
N° MFR2142800000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2142800000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166119188
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL robuste (CFD)
  • Type de goujon
    CFD - Goujon
  • CUP_NON
    726166119188

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CFD 1 1/2
  • Suiveur de came de type montant robuste Diamètre extérieur cylindrique Complément complet Éléments cylindriques à roulement Trou hexagonal