Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin0.024 po
- Insérer la longueur0.602 po
- Profondeur de coupe maximale0.094 po
- Coupe maximale Largeur0.157 po
- Angle de décharge7 °
Détails
- ApplicationRainures et virages
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionTiN/TiAlN
- Code de style d’insertion complèteGIP 4.00E-0.60
- Insérer le styleGIP
- Qualité du fabricantIC908
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielSous-micron
- Simple ou double FinDouble