Motion
13-G 604
6 PO X 5/8 PO - 11 TASSE NOEUD PINCEAU FIL TORSADÉ AVEC ANNEAU
N° D’ARTICLE MI02149229
N° MFR13-G 604
Prix77.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 PO X 5/8 PO - 11 TASSE NOEUD PINCEAU FIL TORSADÉ AVEC ANNEAU
N° D’ARTICLE MI02149229
N° MFR13-G 604
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
Prix77.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.02 po
  • Diamètre  
    6 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    0.8661 po

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade standard
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980215012
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Type de montage
    Fileté
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    Vendu individuellement
  • CUP_NON
    662980215012

Aperçu

Description du fabricant
13G604 BRUN 6 X5/8-11 .020NOUE ACIER
  • Action de brossage agressive; équilibre parfait; bague de soutien de sécurité; action lisse; fil de qualité supérieure; brossage, ébavurage, retrait; nettoyage haute performance des grandes surfaces.