Motion
CP772H
Clé à chocs pneumatique - CP772, poignée de pistolet, non réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 3/4 po, entrée 3/8 po, couple 700 pi-lb, vitesse maximale 4200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02163189
N° MFRCP772H
Prix745.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique - CP772, poignée de pistolet, non réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 3/4 po, entrée 3/8 po, couple 700 pi-lb, vitesse maximale 4200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02163189
N° MFRCP772H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix745.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Taille de l’entrée
    3/8 po
  • Taille minimale du tuyau
    0.5000 po
  • Longueur totale
    245 mm
  • Poids de l’outil
    10.5 lb
  • Couple
    700 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    24.0 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Taux d’impact
    900 bpm
  • Numéro CUP du fabricant
    15451418120
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    4200 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs
  • Cliquet
    Sans cliquet
  • Réversible
    Non réversible
  • Série
    CP772
  • CUP_NON
    015451418120
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Couple de fonctionnement
    700 pi-lbf

Aperçu

Description du fabricant
CP772H 3/4 CLÉ À IMPACT
  • Pochette de bain à huile DYNA-PACT
  • Bouton-poussoir marche avant/marche arrière d’une main avec quatre réglages de puissance positive et pleine puissance en marche arrière
  • Nouvelle poignée de pistolet profilée confortable
  • Raccord tournant d'entrée d'air 360°
  • Outil de fonctionnement le plus doux avec une durabilité inégalée
  • Idéal pour le travail au printemps, l’entretien des camions et des autobus, la machinerie agricole et l’équipement de construction
  • Entrée d'air 3/8” NPTF, flexible de 1/2” minimum

You May Also Like

Les clients ont également acheté