Motion
73005
Lubrifiant - 312 g, boîte d’aérosol, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI02163229
N° MFR73005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant - 312 g, boîte d’aérosol, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI02163229
N° MFR73005

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    312 g

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Dioxyde de carbone, mélange d’inhibiteurs de corrosion, hydrocarbure isoparaffinique, huile minérale blanche
  • Caractéristiques et avantages
    • Un lubrifiant, un pénétrant et un inhibiteur de corrosion sans danger pour le plastique qui aide à prévenir les défaillances électriques causées par la pénétration de l’eau, l’humidité, la condensation ou la corrosion• Restaure les valeurs de résistance et aide à arrêter les fuites de courant•
  • Numéro CUP du fabricant
    078254730059
  • Règlements
    Règlement sur l’élimination 40 C.F.R 261.20-261.33
  • Type
    Pénétre/lubrifiant

Aperçu

Description du fabricant
PRÉCISION POLYVALENTE 73005 3-36
  • Un lubrifiant, pénétrant et inhibiteur de corrosion sans danger pour le plastique qui aide à prévenir les défaillances électriques causées par la pénétration de l’eau, l’humidité, la condensation ou la corrosion
  • Restaure les valeurs de résistance et aide à arrêter les fuites de courant