Spécifications
Dimensions
- Profondeur10 po
- Hauteur10 po
- Largeur10-1/2 po
Détails
- Détails supplémentairesConforme aux exigences Ada, aucun matériel inclus
- Fini de couleur du distributeurGris/Gris translucide
- Type de distributeurBoîte distributrice d’essuie-mains en rouleau
- À utiliser avec la marqueKimberly Clark
- À utiliser avec le modèle01000, 01005, 01040, 01052, 01080, 02021, 02031, 02068, 04142, 11090
- CUP_NON10036000097464
Aperçu
- Plastique gris résistant aux chocs avec couvercle transparent fumé
- Distributeur compact parfait pour les zones avec un espace mural limité
- Peut contenir jusqu’à 1,000 pieds d’essuie-mains
- La distribution sans contact aide à réduire la contamination croisée
- La conception sans contrainte permet à l’utilisateur de prendre la longueur de feuille désirée
- Conception facile à charger, couvercle verrouillable et pièces internes en acier inoxydable pour résister à la corrosion
- Couleur : gris fumée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10
Voir la brochure
Gants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-ClarkGants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-Clark
Voir la brochure
Gants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PROGants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PRO
Voir la brochure- Système d’essuie-mains WypAll Reach
Système d’essuie-mains WypAll Reach
Voir la brochure