Motion
01500
Feuille d’essuie-tout Kleenex - 1 épaisseur, 10-1/8 po de largeur, 13.15 po de longueur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02168257
N° MFR01500
Prix9.17 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille d’essuie-tout Kleenex - 1 épaisseur, 10-1/8 po de largeur, 13.15 po de longueur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02168257
N° MFR01500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.17 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la serviette
    13.15 po
  • Largeur de la serviette
    10-1/8 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Comprend des fibres recyclées
    Comprend des fibres recyclées
  • Numéro CUP du fabricant
    10036000015000
  • Répond aux normes de l’industrie par
    EPA, EcoLogo, FSC
  • Style de pliage d’essuie-tout
    Pli en C
  • Clair ou à motif
    Simple
  • Pli
    1
  • Rouleau ou feuilles
    Feuilles
  • Nombre total d’essuie-mains
    2400
  • CUP_NON
    10036000015000

Aperçu

Description du fabricant
01500 ESSUIE-MAINS PLIÉS EN C KLEENEX
  • Les essuie-mains pliés en C KLEENEX® sont des essuie-mains pliés fiables que vous pouvez utiliser pour la douceur, l’absorption et la performance
  • Couleur : Blanc

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté