Spécifications
Dimensions
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3890 po
- Diamètre extérieur29.2800 po
- Diamètre du pas27.8900 po
- Largeur de la dent1.3890 po
- Poids219.00 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1115872
- Numéro CUP du fabricant662289599578
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents35
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289599578