Motion
0742034
Chaîne à maillons de verrouillage – 2/0, acier galvanisé à faible teneur en carbone, capacité de 340 lb, diamètre de maillon de 0.14 po, 100 pi
N° D’ARTICLE MI02174453
N° MFR0742034
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à maillons de verrouillage – 2/0, acier galvanisé à faible teneur en carbone, capacité de 340 lb, diamètre de maillon de 0.14 po, 100 pi
N° D’ARTICLE MI02174453
N° MFR0742034
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    1.48 po
  • Lien Diamètre  
    0.14 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille commerciale
    2/0

Détails

  • Type de chaîne
    Lien de verrouillage
  • Mot-clé de description
    Acier galvanisé à faible teneur en carbone
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Type de fin de lien
    Emballé
  • Liens par pied ou compteur
    8.1/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Faible teneur en carbone
  • Normes respectées
    AISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
  • Capacité de charge utile
    340 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À LIEN À VERROUILLAGE 0742034 2/0 , H/G