Motion
W13

NTN
W13

Rondelle de blocage de roulement - 2.6010 po de diamètre intérieur, 3.5780 po de diamètre extérieur, 3.0630 po de diamètre de la face, acier
N° D’ARTICLE MI02194252
N° MFRW13
Prix4.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
W13

Rondelle de blocage de roulement - 2.6010 po de diamètre intérieur, 3.5780 po de diamètre extérieur, 3.0630 po de diamètre de la face, acier
N° D’ARTICLE MI02194252
N° MFRW13

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.6010 po
  • Visage Diamètre  
    3.0630 po
  • Tang Largeur  
    0.2340 po; 5.944 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    N13
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    7318.21.0090
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359247053
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    W
  • CUP_NON
    4547359247053

Aperçu

Description du fabricant
W13