Motion
AN19

NTN
AN19

Contre-écrou de roulement - Filetage 3.7300-12 , diamètre extérieur 4.9213 po, diamètre extérieur 4.4488 po, largeur 0.6693 po, acier
N° D’ARTICLE MI02194258
N° MFRAN19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AN19

Contre-écrou de roulement - Filetage 3.7300-12 , diamètre extérieur 4.9213 po, diamètre extérieur 4.4488 po, largeur 0.6693 po, acier
N° D’ARTICLE MI02194258
N° MFRAN19
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    4.4488 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.9213 po
  • Largeur totale
    0.6693 po
  • Filetage Taille  
    3.7300-12
  • Poids
    1.42 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    AW19
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    UN

Aperçu

Description du fabricant
AN19