Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon1/2 po
- Taille de la plaque de montage5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
- Largeur de bande de roulement3 po
Détails
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Plage de capacité de charge de la roulette2,000 à 3,999 lb
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de support de roulettesService intensif
- Série de roulettesSérie 90
- Couleur de baseGRIS
- Matériau de baseAcier forgé
- Finition du cadreZINC
- Tolérance à la chaleur800 + °F
- Numéro de catalogue du fabricant90FS08501S
- Type de produitPièces de roulettes et de roues
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSÉRIE 90
- Couleur de la bande de roulementARGENT
- Matériau de la bande de roulementACIER - GOUTTE FORGÉE
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de roueROULEAU
- Type de matériau de roueAcier forgé