Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesGrande serviette d’atelier humide texturée; formule nettoyante tout-en-un efficace pour nettoyer les mains, les bras, les outils et les surfaces; contient des hydratants pour la peau qui aident à prévenir la sécheresse et l’irritation; formule conforme aux normes en matière de COV; pour une utilisation partout où un nettoyage intensif est requis; aucune eau nécessaire; parfum d’agrumes frais; efficace contre la saleté, l’huile et la graisse; GOJO est membre de la Responsible Flushing Alliance et recommande aux utilisateurs de ne pas jeter les lingettes dans les toilettes
- ApparenceFeuilles
- Type de lingette de nettoyageMulti-usage
- CouleurEffacer
- InflammabilitéSans objet
- Point d’éclair<gt/>100 °C
- Numéro CUP du fabricant73852062991
- Nombre de lingettes225
- Quantité de colis par caisse2
- Type de colisSeaux
- Plage de pH4.1 à 6.1
- Énoncé de la proposition 65Ce produit ne nécessite pas d’étiquette d’avertissement en vertu de la Proposition 65 de la Californie
- ParfumOrange
- Surfaces nettoyéesPeau
- Traité ou secSèche
- CUP_NON073852062991
Aperçu
- Essuie-mains
- Pour un nettoyage rapide des graisses et huiles légères
- À utiliser dans les véhicules de service, sur l’établi, sur le chantier et partout où l’eau n’est pas disponible